ネットワークキャビネット/28インチ 壁掛け型/構造化配線対応/取付金具・モジュール付属/メディアエンクロージャー・ケーブル収納ボックス

ネットワークキャビネット/28インチ 壁掛け型/構造化配線対応/取付金具・モジュール付属/メディアエンクロージャー・ケーブル収納ボックス - StarTech.comネットワークキャビネット/28インチ 壁掛け型/構造化配線対応/取付金具・モジュール付属/メディアエンクロージャー・ケーブル収納ボックス - StarTech.comネットワークキャビネット/28インチ 壁掛け型/構造化配線対応/取付金具・モジュール付属/メディアエンクロージャー・ケーブル収納ボックス - StarTech.comネットワークキャビネット/28インチ 壁掛け型/構造化配線対応/取付金具・モジュール付属/メディアエンクロージャー・ケーブル収納ボックス - StarTech.comネットワークキャビネット/28インチ 壁掛け型/構造化配線対応/取付金具・モジュール付属/メディアエンクロージャー・ケーブル収納ボックス - StarTech.comネットワークキャビネット/28インチ 壁掛け型/構造化配線対応/取付金具・モジュール付属/メディアエンクロージャー・ケーブル収納ボックス - StarTech.comネットワークキャビネット/28インチ 壁掛け型/構造化配線対応/取付金具・モジュール付属/メディアエンクロージャー・ケーブル収納ボックス - StarTech.comネットワークキャビネット/28インチ 壁掛け型/構造化配線対応/取付金具・モジュール付属/メディアエンクロージャー・ケーブル収納ボックス - StarTech.com

ネットワーク機器を集中管理・保護:ルーター、スイッチ、モデム、光メディアコンバーターなどのネットワーク機器を一か所にまとめて収納できる壁掛け式メディアエンクロージャー。配線を整理しながら、機器を安全に固定し、アクセスしやすい中央集約型の設置スペースを実現するスマート収納ソリューション
Wi-Fi信号を妨げない難燃性オールプラスチック設計:無線通信(RF)およびWi-Fi信号を遮断しない樹脂素材を採用。ワイヤレスアクセスポイントや無線機器の設置に好適。通気スリット付きドアが内部機器の熱を逃がし、パッシブ冷却を実現するマルチメディア壁掛けボックス
柔軟な設置:壁面設置および埋め込み設置の両方に対応。高さ調整が可能な棚板を工具不要で簡単に取り付け可能。設置に必要なすべての金具が付属。16インチ間隔の標準スタッドに適合し、キーホール式マウントにより1人でも設置が容易な配線収納壁掛けキャビネット
ケーブル管理:ネットワーク機器用キャビネットの上部に5か所、下部に3か所のケーブルを通せる開口部を装備。付属の面ファスナーストラップと樹脂フックにより、ケーブルや機器をすっきりと整理できる壁掛けネットワーク機器収納ボック
幅広い用途に対応:データネットワーク機器、電話システム、映像延長装置、オーディオ機器、防犯機器など、新規導入から既存環境のリプレースまで幅広く対応。耐荷重10kg。モジュラー構造の棚板設計により、用途に応じた柔軟な機器構成が可能なウォールマウント式ネットワーク機器収納ボックス

用途
ルーター、モデム、スイッチなどのネットワーク機器を一括管理し、安全に保護
建物内の映像機器やセキュリティシステムをまとめて設置・管理するための安全で整理された収納スペースを提供
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7347783928P1-MEDIA-ENCLOSURE
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする