RJ45プラグロック/10個セット/鍵付き/セキュリティ対策・ホコリ防止/再利用可能/サーバー・ネットワークスイッチ・壁面プレート対応ポートロック

RJ45プラグロック/10個セット/鍵付き/セキュリティ対策・ホコリ防止/再利用可能/サーバー・ネットワークスイッチ・壁面プレート対応ポートロック - StarTech.comRJ45プラグロック/10個セット/鍵付き/セキュリティ対策・ホコリ防止/再利用可能/サーバー・ネットワークスイッチ・壁面プレート対応ポートロック - StarTech.comRJ45プラグロック/10個セット/鍵付き/セキュリティ対策・ホコリ防止/再利用可能/サーバー・ネットワークスイッチ・壁面プレート対応ポートロック - StarTech.comRJ45プラグロック/10個セット/鍵付き/セキュリティ対策・ホコリ防止/再利用可能/サーバー・ネットワークスイッチ・壁面プレート対応ポートロック - StarTech.com

汎用性の高いRJ45ロック:10個パック。標準RJ45ポートとの幅広い互換性を備えたRJ-45ポートロック。RJ45スイッチ、パッチパネル、キーストーンジャックへのアクセスを制限し、デスクトップPCやノートパソコンのイーサネットポートにも対応。10個のロックと専用キー1本が付属するセキュリティロックセット
不正アクセス防止:未使用または開放状態のネットワークポートへのアクセスを制限するRJ45ポートブロッカー。ロックはRJ45ポートにしっかりと固定され、物理的な抑止効果を発揮。装着後は、付属のセキュリティキーでのみ取り外し可能な安全設計。
迅速な設置:専用キーによる簡単な着脱構造で、必要なときに素早く装着可能。RJ45ロックは再利用でき、必要なポートへの再配置にも対応。ほこりや微細な粒子の侵入を防ぐ防塵設計。追加工具不要の簡易装着タイプ
仕様:カラー:ホワイト/材質:ポリカーボネート/サーバー、スイッチ、パッチパネル、キーストーンジャック、ノートPCおよびデスクトップPCのRJ45ポートに対応/パッケージ内容:ロック10個、専用キー1本
ITプロに選ばれ続ける対応:40年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。

用途
未使用のRJ45ポートを損傷や埃から保護
未使用のネットワークポートへの不正アクセスを防止
内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73477979RJ45LOCKANDKEY
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする