102W NanoSuperCharger for USB-C 2-Port(GaN Power)

102W NanoSuperCharger for USB-C 2-Port(GaN Power) - j5 create102W NanoSuperCharger for USB-C 2-Port(GaN Power) - j5 create102W NanoSuperCharger for USB-C 2-Port(GaN Power) - j5 create102W NanoSuperCharger for USB-C 2-Port(GaN Power) - j5 create102W NanoSuperCharger for USB-C 2-Port(GaN Power) - j5 create102W NanoSuperCharger for USB-C 2-Port(GaN Power) - j5 create102W NanoSuperCharger for USB-C 2-Port(GaN Power) - j5 create102W NanoSuperCharger for USB-C 2-Port(GaN Power) - j5 create

圧倒的なパワー、かつてない携帯性。
102Wナノ・スーパー・チャージャー新登場。
未来の充電体験を。
革新的なUSB-C対応 102W ナノ・スーパー・チャージャー。
最先端GaN技術を採用し、驚異的な小型・軽量ボディに超高速充電を凝縮。
ご自宅でも、オフィスでも、外出先でも。
あなたの理想のパートナーに。
USB-Cを2ポート搭載で、複数デバイスを同時に急速充電。
内蔵の100W USB-Cケーブルは、ノートPCやタブレットへ驚きのスピードで給電。
もう1つの20W USB-Cポートでは、スマートフォンやイヤホンなどのアクセサリーを素早く充電できます。
付属AC延長キットで、あなたの使い方に合わせた自由なスタイルを。
省スペースな壁差しプラグから便利なデスクトップ充電器まで、シーンに合わせてシームレスに切り替え。
仕事でも遊びでも、これ1台でシームレスに対応します。
あなたの大切なデバイスをしっかり守る安心設計。
過電圧(OVP)、過電流(OCP)、短絡(SCP)、過熱(OTP)など多層の安全保護機能で、いつでも安心・確実な充電を実現します。
高速かつスマートな充電と、充実の安全機能。
102W Nano・スーパー・チャージャーは、プロフェッショナルからトラベラー、日常使いまで、すべてのユーザーに最適なパートナーです。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73477157JUP25100P
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする