クロダルマ
アンダーパンツ
動きやすさと快適性を追求した、作業向けアンダーパンツです。ムレやすい部分にはメッシュ素材を採用しており、長時間の着用でも快適な状態をキープします。毎日の作業を支えるベースレイヤーです。
素材
表地:ナイロン90%、ポリウレタン10%、切替メッシュ部:ポリエステル86%、ポリウレタン14%
内容量
1着
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73492941
AV811
ダークネイビー
M
165~175
65
76~84
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
73492950
AV811
ダークネイビー
L
175~185
66
84~94
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
73492959
AV811
ダークネイビー
LL
175~185
67
94~104
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
73492968
AV811
ダークネイビー
3L
175~185
68
100~110
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
73492977
AV811
フォースブラック
M
165~175
65
76~84
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
73492986
AV811
フォースブラック
L
175~185
66
84~94
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
73492995
AV811
フォースブラック
LL
175~185
67
94~104
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
73493011
AV811
フォースブラック
3L
175~185
68
100~110
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください