曜日別特売

長袖アンダーレイヤー

長袖アンダーレイヤー - クロダルマ長袖アンダーレイヤー - クロダルマ長袖アンダーレイヤー - クロダルマ長袖アンダーレイヤー - クロダルマ

4大汗臭・加齢臭を分解消臭する消臭糸採用し、優れたストレッチ性と通気性、軽量・接触冷感で快適な着用感です。、エアセンサー史上最薄アンダーレイヤーです。

サイズ5L胸囲(cm)128~136身長(cm)175~185素材ナイロン86%、ポリウレタン14%(ベア天竺メッシュ)内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7349196147419ネイビー
3,400
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
7349197047419ブラック
3,400
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
7349197947419モスグリーン
3,400
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
7349198847419メイサイシルバー
3,400
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする