曜日別特売

長袖アンダーレイヤー

長袖アンダーレイヤー - クロダルマ長袖アンダーレイヤー - クロダルマ

肌に直接触れるインナーだからこそ、快適性を重視した素材と設計を採用しています。汗をかいてもドライな状態を保ち、長時間の作業をしっかりとサポートします。EFウェアとの相性も考慮した一枚です。

素材表地:ナイロン90%、ポリウレタン10%、切替メッシュ部:ポリエステル86%、ポリウレタン14%内容量1着
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73492837AV810ダークネイビーM88~96165~175
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
73492846AV810ダークネイビーL96~104175~185
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
73492855AV810ダークネイビーLL104~112175~185
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
73492871AV810ダークネイビー3L112~120175~185
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
73492880AV810ダークネイビー4L120~128175~185
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
73492889AV810フォースブラックM88~96165~175
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
73492898AV810フォースブラックL96~104175~185
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
73492907AV810フォースブラックLL104~112175~185
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
73492916AV810フォースブラック3L112~120175~185
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
73492925AV810フォースブラック4L120~128175~185
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする