曜日別特売

アーマックス ニーシンガード

アーマックス ニーシンガード - DFG(ディーエフジー)アーマックス ニーシンガード - DFG(ディーエフジー)アーマックス ニーシンガード - DFG(ディーエフジー)アーマックス ニーシンガード - DFG(ディーエフジー)アーマックス ニーシンガード - DFG(ディーエフジー)アーマックス ニーシンガード - DFG(ディーエフジー)アーマックス ニーシンガード - DFG(ディーエフジー)アーマックス ニーシンガード - DFG(ディーエフジー)

膝と脛を衝撃から守るスタンダードタイプのニーシンガード。
オフロード走行からツーリングまで幅広く対応。
膝と脛を覆うハードシェルが確実にガードし、内側のソフトフォームが優れた装着感を提供。
膝上と脛に配置された3本のストラップでしっかりと固定し、走行中のズレを防止。
CE基準EN1621-1をクリア。

材質
ポリプロピレン:38%/ポリエチレン:25%/EVA:15%/ポリエステル:15%/その他:7%
サイズ
ワンサイズ
質量(g)
約400
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
(片方/外寸)40×18×11
ひざ周り(cm)
34~45
内容量
1双
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03188950DG0804-1101
¥4,200
¥4,198
¥4,618(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする