ヘルメット用送風ファン マイファンプラス ヘルメットキット

ヘルメット用送風ファン マイファンプラス ヘルメットキット - MAGICOOLヘルメット用送風ファン マイファンプラス ヘルメットキット - MAGICOOLヘルメット用送風ファン マイファンプラス ヘルメットキット - MAGICOOLヘルメット用送風ファン マイファンプラス ヘルメットキット - MAGICOOLヘルメット用送風ファン マイファンプラス ヘルメットキット - MAGICOOLヘルメット用送風ファン マイファンプラス ヘルメットキット - MAGICOOLヘルメット用送風ファン マイファンプラス ヘルメットキット - MAGICOOLヘルメット用送風ファン マイファンプラス ヘルメットキット - MAGICOOL

★サイズ最高クラスの強力風量設計!★
・普段お使いのヘルメットが空調ヘルメットになります。
・前後180°風向自由調整可能で首元もヘルメット内も冷却。
・作業中、熱中症予防に効果的な首・頭部をピンポイント冷却します。
・現場作業員の声も集結して新開発された労務安全対策品です。
・安全性と性能を第一に、耐衝撃性・軽量性・耐久性に優れた完全プロツールです。
・小さく超軽量ながらも冷却効果抜群です。
・静音設計のため、着けていても気になりません。
・風量4段階切り替え可能です。
・落下防止のためのWロック搭載です。
・ファンは着脱可能で、休憩中などはハンディファンとしても使用可能です。
本商品は旧モデル比2.5倍のバッテリー容量!!最大約16時間送風可能です。

用途
ヘルメット着用時の暑さ対策として
セット内容
ファン本体、ヘルメット装着マウント、ヘルメット装着用ゴムバンド+バンド固定用バックル、給電/充電用USBケーブル、取扱説明書
材質
本体:ABS樹脂、ヘルメット装着マウント:ポリカーボネート、ヘルメット装着用ゴムバンド:シリコン
寸法(mm)
【ヘルメット装着用ゴムバンド】バンド幅:20、厚さ:2、最大周径:850 (※バンドは適当な長さでカットしてください。)
色
ホワイト
質量(g)
ファン:100
電源
USB充電式(TYPE-C)
風量調整
4段階調整可能
充電時間(時間)
内蔵バッテリー:約5~6
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
85×160×22
風向
前後180°自由調整
使用時間(時間)
目安:約16(弱)、約9(中)、約5(強)、約2.5(最強)
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73494858MFPL2-WHHM1
¥4,598
¥5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする