- 用途
- ヘルメット着用時の暑さ対策として
- セット内容
- ファン本体、ヘルメット装着マウント、ヘルメット装着用ゴムバンド+バンド固定用バックル、給電/充電用USBケーブル、取扱説明書
- 材質
- 本体:ABS樹脂、ヘルメット装着マウント:ポリカーボネート、ヘルメット装着用ゴムバンド:シリコン
- 寸法(mm)
- 【ヘルメット装着用ゴムバンド】バンド幅:20、厚さ:2、最大周径:850 (※バンドは適当な長さでカットしてください。)
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- ファン:100
- 電源
- USB充電式(TYPE-C)
- 風量調整
- 4段階調整可能
- 充電時間(時間)
- 内蔵バッテリー:約5~6
- ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 85×160×22
- 風向
- 前後180°自由調整
- 使用時間(時間)
- 目安:約16(弱)、約9(中)、約5(強)、約2.5(最強)