LEDヘッドランプバルブ X3・H4 コンパクトモデル

LEDヘッドランプバルブ X3・H4 コンパクトモデル - IPF

OEM品質クラスのフラッグシップモデル、X3シリーズ、ドライバーユニット別体、H4コンパクトモデル。
LEDの冷却構造を高効率化し多数の最新のテクノロジーを取り入れ、さらに進化した超省スペース設計のコンパクトモデル。
放熱性と車両側の障害物との干渉も極力避けるようヒートシンクの形状を繰り返し検討しダウンサイジング化。
ヘッドランプ後方スペースの狭い車に最適なドライバーユニット別体のセパレートタイプ。
冷却ファンを無くし薄型化。熱を効率的に逃がすヒートシンク形状により明るさを犠牲にする事なく、静音性と放熱性を両立。(意匠登録出願済み)
伝統と信頼の3つのテクノロジーによって実現した全光束5,000lm。優れた放熱性によりトップクラスの明るさと完全配光を両立。
長寿命・低ノイズを実現した新開発SEPIC方式*定電流ドライバーユニット採用。 12V車/24V車共通で装着可能!
ハイビームインジケーター点灯回路内蔵し、正常に作動。(※一部低年式車除く)
自動車メーカーの品質基準に準拠した各種試験を実施。安心の3年保証付き。

用途ヘッドライト用LED内容量1箱
注意
※メーカー車種別適合表を必ずご確認ください。
※本製品は、純正ハロゲンおよびIPF 製ハロゲンランプ用のLEDコンバージョンキットとして設計されています。
※指定以外のバルブ形式が使われている灯体への用途で使用した場合、車検基準に適合しない場合や、製品が故障する場合がありますので絶対に取り付けを行わないでください。
※取り付けには取扱説明書を参考にお取り付け下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73504150141HLB3
33,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする