ヨシタケ
ストレーナ SY-6-N 60メッシュ 水道法基準適合品
水道法基準適合品(Z-36)
青銅製の為、耐食性に優れている
ライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断
錆の浸入をシャットアウト
種別
Y型
材質
本体:CAC(NPb処理)、スクリーン:SUS
形式
Y形
呼び径
15A (1/2") ~ 50A (2")
最高温度(℃)
80
最高圧力(MPa)
1.3
接続
JIS Rc
適合流体
冷温水
網目(こし筒)
Φ2.5-4P
網目(こし網)
標準60メッシュ
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H1(mm)
口径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73512410
SY-6-N
0.5
86
55
15
¥
9,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73512419
SY-6-N
0.8
98
70
20
¥
11,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73512428
SY-6-N
1.1
117
80
25
¥
15,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73512437
SY-6-N
1.9
145
92
32
¥
25,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73512446
SY-6-N
2.6
148
105
40
¥
34,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73512455
SY-6-N
3.8
178
122
50
¥
44,100
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材