曜日別特売

小さな乾燥機(ブルー) 容量1kg

小さな乾燥機(ブルー) 容量1kg - more2

『小さな乾燥機』は、容量1kgの超小型乾燥機です。家電では珍しいカラフルなカラー展開で、見た目も楽しい一台です。UVライトを搭載し、外干し時の防犯面・花粉・PM2.5といったリスクを気にせず安心して乾燥でき、いつでも手軽に清潔な仕上がりを叶えます。

用途子ども服のケアに。夜間の静かな乾燥に。ペット用品の清潔保持に。外干しの防犯・花粉・PM2.6といったリスクの削減に。仕様乾燥モード:80分/120分/180分+UVライト(自動でオン)付属品説明書質量(kg)5.2ブルー電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)310容量(kg)1温度(℃)風:65(±5)騒音値(dB)≦60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×290×277内容量1台
注意
※換気すること、平らな面に置く事、お子様の手の届かないところに置く事、水濡れ、分解しない。商品画像には他カラーを含みます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73513530MOE003
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする