52050030101062 Phrozen純正空気清浄機Max Phrozen 73514580

52050030101062 Phrozen純正空気清浄機Max Phrozen 73514580
52050030101062 Phrozen純正空気清浄機Max Phrozen 73514580
52050030101062 Phrozen純正空気清浄機Max Phrozen 73514580
52050030101062 Phrozen純正空気清浄機Max Phrozen 73514580
52050030101062 Phrozen純正空気清浄機Max Phrozen 73514580
52050030101062 Phrozen純正空気清浄機Max Phrozen 73514580
52050030101062 Phrozen純正空気清浄機Max Phrozen 73514580

Phrozen純正空気清浄機Max52050030101062

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73514580
品番
52050030101062
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980

樹脂やFDM印刷でも、いつも清潔な空気
6層フィルターシステム より強力で深い保護
二重厚HEPAフィルターが微細な粉塵も捕捉
直結パイプライン方式で臭気や煙を密封
3段階ファン速、いつでもパワーと快適性を切り替え可能
スライド式フィルター設計。わずか1秒で交換可能
静音42dB、低消費電力、コンパクトサイズでどこにでも設置可能

質量(g)
【フィルター】905 + 580
定格電圧(V)
24
定格電流(A)
4.375
定格消費電力(W)
105
出力電圧(V)
24(5A)
入力電圧(V)
100-240(50/60 Hz)
騒音値(dB)
【低速/高速】≦42 / ≦56
ホース径(Φmm)
75 × 2000
フィルターサイズ(mm)
200 × 218 × 220 + 200 × 218 × 40
吸込口径(Φmm)
70
風量(m3/h)
240±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする