・大きくプリントするために開発されたスピードプラス樹脂は、Sonic Mega 8K Sの高速プリント機能とACFフィルムを組み合わせ、0.1mmのレイヤー高さに対して1.5秒という超高速露光時間により、高さ25cmのモデルをわずか5時間強で完成させます。
・速さのために品質を犠牲にしがちなのに対し、このレジンは一切の妥協を許しません。その超低粘度と短い露光時間のおかげで、高い成功率、効率、品質で、微細な造形を素早くプリント。
・リアルサイズの小道具や、靴の印刷、マスクのプロトタイプ、地形のジオラマなど。