曜日別特売

電流センサ

電流センサ - 甲神電機

3回路同時計測が可能です
フェライトコア仕様の製作も可能です
単電源仕様の製作も可能です

用途インバータ装置、電源装置、NC工作機質量(g)64出力電圧(V)±4消費電流(mA)Within 20保管温度範囲(℃)-15~85絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~80供給電圧(V)±15(±5%)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73515027HC-PT100V4B15±100±300
オープン
取扱い終了
代替品有
73515036HC-PT200V4B15±200±600
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73515027HC-PT100V4B1572886856HC-PT100V4B15HC-PT100V4B15 電流センサ 甲神電機 72886856電流センサ甲神電機1個
3,598
税込3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73515036HC-PT200V4B1572886865HC-PT200V4B15HC-PT200V4B15 電流センサ 甲神電機 72886865電流センサ甲神電機1個
3,598
税込3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする