16x PoE+ ギガビット RJ45 ポート、2x ギガビット RJ45 ポート、2x コンボ ギガビット SFP スロットを搭載。各PoEポート最大30W、全ポート合計250Wを供給可能※。IEEE 802.3af/at規格に準拠したPDと接続可能。設定不要のプラグ&プレイ。802.1p/DSCP QoSがトラフィックをスムーズに処理。堅牢な金属筐体と優れた放熱設計により過酷な環境でも利用可能(0-50 ℃)
イーサネットスイッチ/アンマネージド/5ポート/産業用/100/1000Mbps ギガビット/DINレール・壁面取付/-40~+75度/9~60V DC/IP30準拠ケースStarTech.com税込¥18,678¥16,980