曜日別特売

緊急用簡易プール 応急処置 初期対応 全身冷却 エマージェンシープール

緊急用簡易プール 応急処置 初期対応 全身冷却 エマージェンシープール - YAMAZEN(山善)

熱中症が疑われる際に体表面を冷却するための緊急用簡易プール(※医療機器ではございません)
救急車が到着するまでの間に行う応急処置キット
使用方法:救急車を呼ぶ、プールを袋から出す、プールを広げる、付属の枕を膨らませて頭部ネットの下に置く、付属のタンクで水を注ぐ(7~8cm)、患者をプールに寝かせる
※使用中は患者から目を離さないでください
水温管理と給水までワンセット

用途猛暑対策 熱中対策 暑熱対策 浸漬 冷水浸漬 一時対応付属品本体、エアー枕、水タンク10L用×7個、温度計、キャリーバッグ材質本体・エアー枕:塩化ビニル樹脂、中板:ポリプロピレン、キャリーバッグ:ポリエステル、水タンク:ポリエチレン、温度計:ABS樹脂/ポリカーボネート樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×140/175×22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73515551EGP-17555(RD)
オープン
25,000
27,500(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする