曜日別特売
EGP-17555(RD) 緊急用簡易プール 初期対応 全身冷却 エマージェンシープール YAMAZEN(山善) 73515551

EGP-17555(RD) 緊急用簡易プール 初期対応 全身冷却 エマージェンシープール YAMAZEN(山善) 73515551
EGP-17555(RD) 緊急用簡易プール 初期対応 全身冷却 エマージェンシープール YAMAZEN(山善) 73515551
EGP-17555(RD) 緊急用簡易プール 初期対応 全身冷却 エマージェンシープール YAMAZEN(山善) 73515551
EGP-17555(RD) 緊急用簡易プール 初期対応 全身冷却 エマージェンシープール YAMAZEN(山善) 73515551
EGP-17555(RD) 緊急用簡易プール 初期対応 全身冷却 エマージェンシープール YAMAZEN(山善) 73515551
EGP-17555(RD) 緊急用簡易プール 初期対応 全身冷却 エマージェンシープール YAMAZEN(山善) 73515551
EGP-17555(RD) 緊急用簡易プール 初期対応 全身冷却 エマージェンシープール YAMAZEN(山善) 73515551
EGP-17555(RD) 緊急用簡易プール 初期対応 全身冷却 エマージェンシープール YAMAZEN(山善) 73515551
EGP-17555(RD) 緊急用簡易プール 初期対応 全身冷却 エマージェンシープール YAMAZEN(山善) 73515551
EGP-17555(RD) 緊急用簡易プール 初期対応 全身冷却 エマージェンシープール YAMAZEN(山善) 73515551
EGP-17555(RD) 緊急用簡易プール 初期対応 全身冷却 エマージェンシープール YAMAZEN(山善) 73515551
EGP-17555(RD) 緊急用簡易プール 初期対応 全身冷却 エマージェンシープール YAMAZEN(山善) 73515551

緊急用簡易プール 初期対応 全身冷却 エマージェンシープール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73515551
品番
EGP-17555(RD)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,500
販売価格(税別)
25,000

体表面を冷却するための緊急用簡易プール(※医療機器ではございません)
使用方法:プールを袋から出す、プールを広げる、付属の枕を膨らませて頭部ネットの下に置く、付属のタンクで水を注ぐ(7~8cm)、対象者をプールに寝かせる
※使用中は対象者から目を離さないでください
水温管理と給水までワンセット

用途
猛暑対策 熱中対策 暑熱対策 浸漬 冷水浸漬 一時対応
付属品
本体、エアー枕、水タンク10L用×7個、温度計、キャリーバッグ
材質
【本体・エアー枕】塩化ビニル樹脂、【中板】ポリプロピレン、【キャリーバッグ】ポリエステル、【水タンク】ポリエチレン、【温度計】ABS樹脂/ポリカーボネート樹脂
質量(kg)
5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×140/175×22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする