曜日別特売

OTOKOマエドライヤーleather

OTOKOマエドライヤーleather - SURE(石崎電機製作所)

ドライヤーでは珍しいレザーグリップを採用したOTOKOマエドライヤー
オートHEAT & COOL自動切替モードを搭載
プラス・マイナスイオン
回転式折り畳み式でコンパクトに収納可能

付属品セットフード、巾着材質本体:PP、吸込口・吹き出し口・グリップハンドル:PC、セットフード:PA/FG、電源スイッチ:PC寸法(mm)幅200×長さ165×高さ60質量(g)約555(電源コード含む)電源AC100V1200W 50/60Hz温度(℃)サーモスタット:85モーターハイスピードBLDCモーターハンドル回転式おりたたみ方式温度ヒューズ172℃内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73521896SDR-M02K
11,637
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする