曜日別特売
SDR-M02K OTOKOマエドライヤーleather SURE(石崎電機製作所) 73521896

本体

SDR-M02K OTOKOマエドライヤーleather SURE(石崎電機製作所) 73521896
SDR-M02K OTOKOマエドライヤーleather SURE(石崎電機製作所) 73521896
SDR-M02K OTOKOマエドライヤーleather SURE(石崎電機製作所) 73521896
SDR-M02K OTOKOマエドライヤーleather SURE(石崎電機製作所) 73521896
SDR-M02K OTOKOマエドライヤーleather SURE(石崎電機製作所) 73521896
SDR-M02K OTOKOマエドライヤーleather SURE(石崎電機製作所) 73521896
SDR-M02K OTOKOマエドライヤーleather SURE(石崎電機製作所) 73521896
SDR-M02K OTOKOマエドライヤーleather SURE(石崎電機製作所) 73521896
SDR-M02K OTOKOマエドライヤーleather SURE(石崎電機製作所) 73521896
SDR-M02K OTOKOマエドライヤーleather SURE(石崎電機製作所) 73521896

OTOKOマエドライヤーleather

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73521896
品番
SDR-M02K
参考基準価格(税別)¥11,637販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

ドライヤーでは珍しいレザーグリップを採用したOTOKOマエドライヤー
オートHEAT & COOL自動切替モードを搭載
プラス・マイナスイオン
回転式折り畳み式でコンパクトに収納可能

付属品
セットフード、巾着
材質
本体:PP、吸込口・吹き出し口・グリップハンドル:PC、セットフード:PA/FG、電源スイッチ:PC
寸法(mm)
幅200×長さ165×高さ60
質量(g)
約555(電源コード含む)
電源
AC100V1200W 50/60Hz
温度(℃)
サーモスタット:85
モーター
ハイスピードBLDCモーター
ハンドル
回転式おりたたみ方式
温度ヒューズ
172℃

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする