Premium High Speed HDMI AOC 4K60Hz対応
Premium HDMI(Ver.2.0) AOC。光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル。最大4K/60Hz解像度対応。
- 用途
- HDMI AOC(アクティブ オプティカルケーブル)はHDMI2.0 規格の18Gbps の高速伝送をサポートした光ファイバーと銅線のハイブリッド構造のケーブルです。 外部電源を必要とせず、接続するだけでご使用いただけます。 光信号で通信することにより解像度の高い映像信号(4K60p 対応)と高品位な音声信号の特性を損なうことなく、最大100m伝送します。 また、光ファイバーを使用しているため外部電磁波ノイズに強く、細径(Φ4.6mm)かつ軽量でケーブルの取り回しに優れた製品です。
- 内容量
- 1本
注意
※・デバイス側とモニター側に接続する方向が決まっております。逆に接続すると通信できませんのでご注意ください。 ・製品仕様についてはURLをご参照下さい。HDMIケーブル の新着商品
カテゴリ