曜日別特売

HDMI 2.1 Type-A極細ケーブル

HDMI 2.1 Type-A極細ケーブル - LINDYHDMI 2.1 Type-A極細ケーブル - LINDYHDMI 2.1 Type-A極細ケーブル - LINDYHDMI 2.1 Type-A極細ケーブル - LINDYHDMI 2.1 Type-A極細ケーブル - LINDYHDMI 2.1 Type-A極細ケーブル - LINDY

長さ2mのHDMI 2.1Type-Aケーブルです。 HDMI2.1認証済、専用QRコードを取得済です。 HDMI協会発行の認証シール付です。 Ultra High Speedケーブル、48G超高速通信速度に対応してます。 最大10K@120Hzの超高解像度に対応します。 8K@120Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応しています。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応しています Dynamic HDRに対応しています。 eARC/VRR/ALLM/QFT/QMSに対応しています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。

仕様
【バージョン】HDMI 2.1
色
ブラック
形
円形
規格
【線材】30AWG
材質(シース)
【外部被覆】PVC
対応
【伝送速度】48Gbps
最大解像度
10240×4320@120Hz/7680×4320@120Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096×2160@60Hz/3840 ×2160@60Hz/1080p 3D
コネクタ
前端:HDMI Type A 19 ピン オス、後端:HDMI Type A 19 ピン オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
銅
線径(mm)
7.3
遮蔽
AI-MG編組シールド、カバー率85%
内容量
1本
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7352549136953
¥2,400
¥2,398
¥2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする