Eaton 5P 1500 Rack 1U
Eaton製 1500VA ラックマウント型ラインインタラクティブUPS
- 用途
- ラックマウントサーバー、ネットワーク機器等の電源を保護します。
- 形状
- きょう体:1Uラックマウント
- 容量
- (100V時)1080VA / 825W
- モジュール
- ネットワーク:Network-M3 (744-A4920)
- 方式
- UPS:ラインインタラクティブ
- 入力電圧(V)
- 100/120/127
- 対応
- 拡張バッテリー:非対応
- 入力プラグ
- 5-15P
- 出力波形
- 正弦波
- バッテリー
- 鉛蓄電池
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 出力コンセント
- (5) 5-15R
- 内容量
- 1個
注意
※ネットワークモジュールはオプションとなりますので、必要に応じて別途ご購入ください。電源(制御機器) の新着商品
カテゴリ





























