9210-6147 Eaton 5P 1500 Rack 1U EATON(イートン) 73526988

9210-6147 Eaton 5P 1500 Rack 1U EATON(イートン) 73526988
9210-6147 Eaton 5P 1500 Rack 1U EATON(イートン) 73526988
9210-6147 Eaton 5P 1500 Rack 1U EATON(イートン) 73526988
9210-6147 Eaton 5P 1500 Rack 1U EATON(イートン) 73526988

Eaton 5P 1500 Rack 1U9210-6147

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73526988
品番
9210-6147
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

Eaton製 1500VA ラックマウント型ラインインタラクティブUPS

用途
ラックマウントサーバー、ネットワーク機器等の電源を保護します。
形状
きょう体:1Uラックマウント
容量
(100V時)1080VA / 825W
モジュール
ネットワーク:Network-M3 (744-A4920)
方式
UPS:ラインインタラクティブ
入力電圧(V)
100/120/127
対応
拡張バッテリー:非対応
入力プラグ
5-15P
出力波形
正弦波
バッテリー
鉛蓄電池
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力コンセント
(5) 5-15R
注意
※ネットワークモジュールはオプションとなりますので、必要に応じて別途ご購入ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする