曜日別特売

Eaton 5P 1500 Tower

Eaton 5P 1500 Tower - EATON(イートン)Eaton 5P 1500 Tower - EATON(イートン)Eaton 5P 1500 Tower - EATON(イートン)

Eaton製 1500VA タワー型ラインインタラクティブUPS

用途
PC、ワークステーション、OA機器、タワー型サーバー等の電源を保護します。
形状
きょう体:タワー型
容量
(100V時)1080VA / 825W
モジュール
ネットワーク:Network-M3 (744-A4920)
方式
UPS:ラインインタラクティブ
入力電圧(V)
100/120/127
対応
拡張バッテリー:非対応
入力プラグ
5-15P
出力波形
正弦波
バッテリー
鉛蓄電池
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力コンセント
(8) 5-15R
内容量
1個
注意
※ネットワークモジュールはオプションとなりますので、必要に応じて別途ご購入ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
735269799210-6148
オープン
¥86,980
¥95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする