EATON(イートン)
Eaton 5P 1500 Tower
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73526979
品番
9210-6148
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
Eaton製 1500VA タワー型ラインインタラクティブUPS
用途
PC、ワークステーション、OA機器、タワー型サーバー等の電源を保護します。
形状
きょう体:タワー型
容量
(100V時)1080VA / 825W
モジュール
ネットワーク:Network-M3 (744-A4920)
方式
UPS:ラインインタラクティブ
入力電圧(V)
100/120/127
対応
拡張バッテリー:非対応
入力プラグ
5-15P
出力波形
正弦波
バッテリー
鉛蓄電池
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力コンセント
(8) 5-15R
注意
※ネットワークモジュールはオプションとなりますので、必要に応じて別途ご購入ください。