- 用途
- ミッションクリティカルなラックマウントサーバー、ネットワーク機器等の電源を保護します。
- 形状
- きょう体:2Uラックマウント/タワー型兼用
- 容量
- (100V時)2400VA / 2160W
- モジュール
- ネットワーク:Network-M3 (744-A4920)
- 方式
- UPS:常時インバーター
- 入力電圧(V)
- 100/110/120/125
- 対応
- 拡張バッテリー:9PXEBM72RT (9000-00237)
- 入力プラグ
- L5-30P
- 出力波形
- 正弦波
- バッテリー
- 鉛蓄電池
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 出力コンセント
- (6) 5-20R, (1) L5-30R