曜日別特売

PGYTECH OnePro Ultralight Backpack 20L (スペースブラック)

PGYTECH OnePro Ultralight Backpack 20L (スペースブラック) - PGYTECH

OnePro Ultralight Backpack は、アウトドア撮影を想定した軽量設計のフォトバックパックです。AirFoam サスペンションとメタルフレームにより荷重を効率よく分散し、通気性に優れた背面パネルと幅広のショルダーストラップが長時間の携行でも快適さを保ちます。
高強度ナイロン素材と軽量構造により、性能を損なうことなく徹底した軽量化を実現。側面のクイックアクセス構造により、バックパックを下ろさずにカメラを素早く取り出せます。背面フルオープン構造で機材全体を一望でき、整理や出し入れもスムーズです。
内装は用途に応じて切り替え可能なインナーコンパートメントを採用し、不要時は取り外して汎用バックパックとしても使用可能。フロントの拡張ポケットやトップの可動スペースにより、日常から撮影まで柔軟に対応します。バッテリー残量表示ポーチやAirTagポケット、YKK耐水ジッパーなど、PGYTECHらしい実用的なディテールも備えています。

用途
カメラバッグ
バックパック
登山用バックパック
登山用ザック
セット内容
OnePro Ultralight Backpack ×1
ストラップ ×2
カスタマイズ可能インサートディバイダー I ×1
カスタマイズ可能インサートディバイダー II ×1
ディバイダー S ×2
ディバイダー U ×4
ハングタグ ×1
プロモーションカード ×1
ディバイダーファスナーストラップ ×2
YKK ハングタグ ×1
※内容物は予告なく変更になる場合があります。
材質
外装:ナイロン100%
内装:ナイロン100%
質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)-20~40外寸(mm)450×280×145内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73527417P-CB-417
30,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする