曜日別特売

PGYTECH OnePro Ultralight Backpack 30L (ミスティ グリーン)

PGYTECH OnePro Ultralight Backpack 30L (ミスティ グリーン) - PGYTECH

OnePro Ultralight Backpack は、本格的なアウトドア撮影に対応する軽量フォトバックパックです。登山グレードの AerisFrame サスペンション を採用し、特許取得のデュアルフレーム構造が荷重を効率よく分散。背面に密着しながらも収納スペースを圧迫せず、通気性に優れたサスペンデッド背面パネルが背中を涼しく保ちます。背面長は調整可能で、着脱式ウエストベルトは未使用時にすっきり収納できます。
高強度ナイロン素材と軽量構造により、性能を損なうことなく徹底した軽量化を実現。側面のクイックアクセス構造により、バックパックを下ろさずにカメラを素早く取り出せます。背面フルオープン構造で機材全体を一望でき、整理や出し入れもスムーズです。TagPort対応のフロントウェビングでカスタマイズも可能。
内装は用途に応じて切り替え可能なインナーコンパートメントを採用し、不要時は取り外して汎用バックパックとしても使用可能。フロントの拡張ポケットやトップの可動スペースにより、日常から撮影まで柔軟に対応します。バッテリー残量表示ポーチやAirTagポケット、YKK耐水ジッパーなど、PGYTECHらしい実用的なディテールも備えています。

用途
カメラバッグ
バックパック
登山用バックパック
登山用ザック
セット内容
OnePro Ultralight Backpack ×1
レインカバー ×1
ストラップ ×2
カスタマイズ可能インサートディバイダー I ×1
カスタマイズ可能インサートディバイダー II ×1
ディバイダー S ×2
ディバイダー U ×4
ハングタグ ×1
プロモーションカード ×1
ディバイダーファスナーストラップ ×2
YKK ハングタグ ×1
材質
外装:ナイロン100%
内装:ナイロン100%
質量(kg)1.45使用温度範囲(℃)-20~40外寸(mm)550×335×145内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73527460P-CB-415
37,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする