曜日別特売

PGYTECH OneGo Casual クロスボディ フォンバッグ(ムーンリットグレー)

PGYTECH OneGo Casual クロスボディ フォンバッグ(ムーンリットグレー) - PGYTECH

OneGo Casual クロスボディ フォンバッグは、スマートフォン+グリップやコンパクトカメラ、日常小物を気軽に持ち運べるモバイルクリエイター向けバッグです。内部は整理しやすい区画設計で、撮影機材を保護しながらスマートに収納できます。
ドローストリング式の開口部により、機材へ素早くアクセス可能。TagPortに対応し、DIYバッジやCrocsアクセサリーで自分らしくカスタマイズできます。レンズクリーニングクロスや着脱式ショルダーストラップを備え、日常使いから撮影まで柔軟に対応します。

用途
カメラバッグ
フォンバッグ
ショルダーバッグ
セット内容
OneGo Casual クロスボディ フォンバッグ ×1
ショルダーストラップ ×1
材質ポリエステル 100%寸法(mm)185 × 120 × 45質量(g)120 (仕切り板・ストラップ除く)使用温度範囲(℃)-20 ~ 40裏地ポリエステル 100%内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73527496P-CB-567
6,750
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする