アズマ工業
おそうじ指示棒伸縮ブラシSP
手の届きにくい場所を簡単にお掃除。おそうじ指示棒伸縮ブラシスペア。「FX694おそうじ指示棒伸縮ブラシ」のスペアブラシです。 洗濯機周りや浴室扉のドアレールなどの、固まったホコリをかき取ります。
用途
掃除 伸縮モップ
材質
ヘッド/ポリプロピレン、ブラシ/ポリプロピレン
幅(mm)
25
高さ(mm)
120
質量(g)
20
奥行(mm)
110
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73527329
FX-SQB05
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください