アズマ工業
おそうじ指示棒伸縮ブラシSP
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73527329
品番
FX-SQB05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
手の届きにくい場所を簡単にお掃除。おそうじ指示棒伸縮ブラシスペア。「FX694おそうじ指示棒伸縮ブラシ」のスペアブラシです。 洗濯機周りや浴室扉のドアレールなどの、固まったホコリをかき取ります。
用途
掃除 伸縮モップ
材質
ヘッド/ポリプロピレン、ブラシ/ポリプロピレン
幅(mm)
25
高さ(mm)
120
質量(g)
20
奥行(mm)
110