曜日別特売

おそうじ指示棒伸縮モップSP

おそうじ指示棒伸縮モップSP - アズマ工業

手の届きにくい場所を簡単にお掃除。おそうじ指示棒伸縮モップスペア。「FX686おそうじ指示棒伸縮モップ」のスペアモップです。 モコモコなマイクロファイバーモップが、ホコリや髪の毛をキャッチし汚れをかき取ります。

用途
掃除 水切りワイパー
材質
ヘッド/ポリプロピレン、モップ/ポリエステル、スチール
幅(mm)
100
高さ(mm)
200
質量(g)
30
奥行(mm)
135
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73527338FX-SQB04
オープン
¥749
¥824(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする