曜日別特売
FX-SQB04 おそうじ指示棒伸縮モップSP アズマ工業 73527338

おそうじ指示棒伸縮モップSP

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73527338
品番
FX-SQB04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
¥749

手の届きにくい場所を簡単にお掃除。おそうじ指示棒伸縮モップスペア。「FX686おそうじ指示棒伸縮モップ」のスペアモップです。 モコモコなマイクロファイバーモップが、ホコリや髪の毛をキャッチし汚れをかき取ります。

用途
掃除 水切りワイパー
材質
ヘッド/ポリプロピレン、モップ/ポリエステル、スチール
幅(mm)
100
高さ(mm)
200
質量(g)
30
奥行(mm)
135

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする