本体正面
平野鞄
PVCコート3ルームビジネストート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73536919
品番
53445-01
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
3ルーム+10ポケットで整理しやすいビジネストート
B4ファイルが収納できる大きめサイズ
ハンドルの長さが3段階で調節可能
肩アテ付きのショルダーベルト使用で肩掛けもできます
仕様
●正・背面:オープンポケット ●両側面:ゴムベルト付きオープンポケット ●本体内部:クッション材入りポケット、ファスナーポケット、オープンポケット×4、ペン差し ●底鋲 ●肩アテ付きショルダーベルト ●ハンドル長さ調節可
色
クロ
質量(g)
940
寸法(cm)
30×38×10
素材
【付属】PVC
生地
【内装】ポリエステル、【本体】ポリコットンPVCコート