ANDY HAWARD
ハンドル付き合皮ショルダー-縦型
かっちりしたデザインの縦型ショルダーバッグ
天ハンドル付きで、手提げも可能
軽くて扱いやすい合皮生地
マチが広く、ペットボトルも入ります
2層に分かれたメインルームで仕分けも楽々
仕様
●正面:ファスナーポケット ●背面:オープンポケット ●本体内部(前室):ファスナーポケット、可倒式底板 ●本体内部(後室):オープンポケット×3 ●ショルダーベルト ●天ハンドル
色
クロ
素材
【付属】PVC
生地
【内装】ポリエステル、【本体】合皮
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73536901
16481-01
630
33×26×13
¥
8,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73536876
16482-01
520
27×22×11
¥
8,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください