Baron バロン レディースシリーズ バギー

Baron バロン レディースシリーズ バギー - メテックスBaron バロン レディースシリーズ バギー - メテックスBaron バロン レディースシリーズ バギー - メテックスBaron バロン レディースシリーズ バギー - メテックスBaron バロン レディースシリーズ バギー - メテックスBaron バロン レディースシリーズ バギー - メテックスBaron バロン レディースシリーズ バギー - メテックス
用途
出勤時に。
外出時に。
トラスコ品番
362-4181
材質
牛革(スエード)
色
ブラウン
縦(mm)
340
横(mm)
470
マチ(mm)
70
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04872486BABAGGY-SS
¥22,000
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする