曜日別特売
NRING30ABE オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン「イヤーリング」 NAGAOKA 73536018

NRING30ABE オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン「イヤーリング」 NAGAOKA 73536018
NRING30ABE オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン「イヤーリング」 NAGAOKA 73536018

オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン「イヤーリング」NRING30ABE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色アーモンドベージュ
内容量1個注文コード73536018品番NRING30ABE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

まるでイヤリングのような見た目が特徴の新感覚装着感
イヤリングを装着したように見える新感覚ながら聴きイヤホン
耳に挟んだりはめ込んだりせず、対珠ひっかけてサッと装着。オープンイヤーとなり、外音を取り込むことが可能。
蒸れることがないので耳カビが気になる方におすすめ
高音質AACコーデック対応

色
アーモンドベージュ
付属品
充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書兼保証書
仕様
日本語ガイダンス付き
寸法(mm)
【充電ケース】53 × 53×26
質量(g)
【充電ケース】33
本体質量(g)
4
対応機種
スマートフォン、タブレット
インピーダンス
20Ω
充電時間
【イヤホン】2時間【ケース】3時間
保証期間
12か月
再生周波数(Hz)
20 - 20,000Hz
連続再生時間
最大6時間
バッテリー容量(mAh)
300(本体最大3回分充電可)
通信可能距離(m)
~10
防滴構造
IPX4
Bluetooth
Bluetooth5.3
音圧感度(dB)
108
待機時間
最大120時間
ドライバー径(Φmm)
12
オーディオコーデック
SBC、AAC
充電端子
USB TYPE-C
連続通話時間(時間)
~5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする