まんぷく日和 なめらかパン粥 ハイカロリー
1袋で121kcalが摂れる、やさしい甘さが広がる、なめらかなパン粥です。食物繊維、カルシウム入り。
- 原材料
- パン粉(小麦を含む)(国内製造)、デキストリン、クリーミングパウダー(乳成分を含む)、水溶性食物繊維、砂糖/炭酸Ca、増粘剤(キサンタン)、乳化剤、酢酸Na、イーストフード、V.C
- 成分
- エネルギー121kcalたんぱく質1.9g脂質4.6g炭水化物19.8gー糖質16gー食物繊維3.8g食塩相当量0.22gカルシウム118mg
- 種類
- パン粥
- 内容量(g)
- 100
- アレルギー
- (28品目中)小麦・乳成分
- 内容量
- 1個
食品・介護食 の新着商品
カテゴリ























