- まんぷく日和 なめらかパン粥 ハイカロリー アサヒグループ食品 73536228

まんぷく日和 なめらかパン粥 ハイカロリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73536228
品番
-
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥215
販売価格(税別)
¥199

1袋で121kcalが摂れる、やさしい甘さが広がる、なめらかなパン粥です。食物繊維、カルシウム入り。

原材料
パン粉(小麦を含む)(国内製造)、デキストリン、クリーミングパウダー(乳成分を含む)、水溶性食物繊維、砂糖/炭酸Ca、増粘剤(キサンタン)、乳化剤、酢酸Na、イーストフード、V.C
成分
エネルギー121kcalたんぱく質1.9g脂質4.6g炭水化物19.8gー糖質16gー食物繊維3.8g食塩相当量0.22gカルシウム118mg
種類
パン粥
内容量(g)
100
アレルギー
(28品目中)小麦・乳成分

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする