まんぷく日和 なめらか鶏だし粥 ハイカロリー
1袋で111kcalが摂れる、国産こしひかりを使用した、やさしい鶏塩風味のなめらかな鶏だし粥です。食物繊維、カルシウム入り。
- 成分
- エネルギー111kcalたんぱく質1.1g脂質3.8g炭水化物20.3gー糖質16gー食物繊維3.0~5.6g食塩相当量0.78gカルシウム114mg
- 種類
- 鶏だし粥
- 内容量(g)
- 100
- 原材料
- 米粉(米(国産))、デキストリン、植物油脂、水溶性食物繊維、チキンエキス(大豆を含む)、清酒、寒天、食塩/トレハロース、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、増粘剤(キサンタン)
- アレルギー
- (28品目中)大豆・鶏肉
- 内容量
- 1個
食品・介護食 の新着商品
カテゴリ























