- まんぷく日和 なめらか鶏だし粥 ハイカロリー アサヒグループ食品 73536219

まんぷく日和 なめらか鶏だし粥 ハイカロリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73536219
品番
-
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥215
販売価格(税別)
¥199

1袋で111kcalが摂れる、国産こしひかりを使用した、やさしい鶏塩風味のなめらかな鶏だし粥です。食物繊維、カルシウム入り。

成分
エネルギー111kcalたんぱく質1.1g脂質3.8g炭水化物20.3gー糖質16gー食物繊維3.0~5.6g食塩相当量0.78gカルシウム114mg
種類
鶏だし粥
内容量(g)
100
原材料
米粉(米(国産))、デキストリン、植物油脂、水溶性食物繊維、チキンエキス(大豆を含む)、清酒、寒天、食塩/トレハロース、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、増粘剤(キサンタン)
アレルギー
(28品目中)大豆・鶏肉

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする