まんぷく日和 かに雑炊
紅ずわいがに、かまぼこと3種の野菜が入った、かにの風味がひろがる、にんべんの白だしで炊き上げた、ふんわり卵入りの雑炊です。食物繊維入り。
- 原材料
- 精白米(国産)、野菜(はくさい、にんじん、青ねぎ)、鶏卵、水溶性食物繊維、白だし(小麦・さば・大豆を含む)、べにずわいがに、魚肉練り製品(乳成分を含む)、かにエキス、植物油脂、こんぶエキス、米酢、食塩/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタン)、セルロース、ベニコウジ色素、酸化防止剤(V.E)
- 成分
- エネルギー70kcalたんぱく質2.6g、脂質1.7g、炭水化物12.8g、ー糖質9.2g、ー食物繊維3.6g、食塩相当量0.81g
- 種類
- かに雑炊
- 内容量(g)
- 100
- アレルギー
- (28品目中)かに・小麦・卵・乳成分・さば・大豆
- 内容量
- 1個
食品・介護食 の新着商品
カテゴリ























