- まんぷく日和 かに雑炊 アサヒグループ食品 73536097

まんぷく日和 かに雑炊

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73536097
品番
-
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥215
販売価格(税別)
¥199

紅ずわいがに、かまぼこと3種の野菜が入った、かにの風味がひろがる、にんべんの白だしで炊き上げた、ふんわり卵入りの雑炊です。食物繊維入り。

原材料
精白米(国産)、野菜(はくさい、にんじん、青ねぎ)、鶏卵、水溶性食物繊維、白だし(小麦・さば・大豆を含む)、べにずわいがに、魚肉練り製品(乳成分を含む)、かにエキス、植物油脂、こんぶエキス、米酢、食塩/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタン)、セルロース、ベニコウジ色素、酸化防止剤(V.E)
成分
エネルギー70kcalたんぱく質2.6g、脂質1.7g、炭水化物12.8g、ー糖質9.2g、ー食物繊維3.6g、食塩相当量0.81g
種類
かに雑炊
内容量(g)
100
アレルギー
(28品目中)かに・小麦・卵・乳成分・さば・大豆

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする