ESF-37-10 アイボルト型強力マグネット10個セット EIGERTOOL(アイガーツール) 73545328

商品単体画像

ESF-37-10 アイボルト型強力マグネット10個セット EIGERTOOL(アイガーツール) 73545328
ESF-37-10 アイボルト型強力マグネット10個セット EIGERTOOL(アイガーツール) 73545328

アイボルト型強力マグネット10個セット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
73545328
品番
ESF-37-10
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

超強力マグネットの10個セットです
アイボルト型なのでフックを引っ掛けることもできます。
鉄骨柱に取り付けると配線等の工事の手間が省けます。

質量(g)
61
本体サイズ(mm)
Φ36
荷重(kg)
【垂直】10【水平】4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする