アイボルト型強力マグネット50個セット

アイボルト型強力マグネット50個セット - EIGERTOOL(アイガーツール)アイボルト型強力マグネット50個セット - EIGERTOOL(アイガーツール)

超強力マグネットの50個セットです
アイボルト型なのでフックを引っ掛けることもできます。
鉄骨柱に取り付けると配線等の工事の手間が省けます。

質量(g)
61
本体サイズ(mm)
Φ36
荷重(kg)
【垂直】10【水平】4
内容量
1セット(50個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73545371ESF-37-50
¥57,500
¥48,980
¥53,878(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする