商品単体画像
EIGERTOOL(アイガーツール)
アイボルト型強力マグネット50個セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
73545371
品番
ESF-37-50
参考基準価格(税別)
¥57,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
超強力マグネットの50個セットです
アイボルト型なのでフックを引っ掛けることもできます。
鉄骨柱に取り付けると配線等の工事の手間が省けます。
質量(g)
61
本体サイズ(mm)
Φ36
荷重(kg)
【垂直】10【水平】4