曜日別特売

汗染み軽減半袖ポロシャツ 8865

汗染み軽減半袖ポロシャツ 8865 - カジメイク汗染み軽減半袖ポロシャツ 8865 - カジメイク汗染み軽減半袖ポロシャツ 8865 - カジメイク汗染み軽減半袖ポロシャツ 8865 - カジメイク汗染み軽減半袖ポロシャツ 8865 - カジメイク汗染み軽減半袖ポロシャツ 8865 - カジメイク汗染み軽減半袖ポロシャツ 8865 - カジメイク汗染み軽減半袖ポロシャツ 8865 - カジメイク

汗をかいた後で気になる汗じみが目立ちにくいオススメの半袖ポロシャツです。
吸汗速乾でドライな着心地が持続します。
紫外線を防ぐUVカット仕様や、両脇下に汗のにおいを軽減する消臭テープが縫い込まれています。
熱中症対策として外気温が30度を超えると左袖のプリントの色が変化。危険な暑さが一目で分かります。
便利な左胸ポケットと左袖にペン差しポケット付き。

材質
ポリエステル60%、ポリプロピレン40%
内容量
1着
全8種類を絞り込む
色
サイズ
着丈(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸廻(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
735457578865オリオンブルーM10467160~170
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
4日以内出荷
735457668865オリオンブルーL10869170~180
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
4日以内出荷
735457758865オリオンブルーLL11271175~185
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
4日以内出荷
735457918865オリオンブルー3L11673175~185
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
4日以内出荷
735458008865グレーM10467160~170
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
4日以内出荷
735458098865グレーL10869170~180
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
4日以内出荷
735458188865グレーLL11271175~185
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
4日以内出荷
735458278865グレー3L11673175~185
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする