曜日別特売
8865 汗染み軽減半袖ポロシャツ 8865 カジメイク 73545809

比較品(汗じみあり)

8865 汗染み軽減半袖ポロシャツ 8865 カジメイク 73545809
8865 汗染み軽減半袖ポロシャツ 8865 カジメイク 73545809
8865 汗染み軽減半袖ポロシャツ 8865 カジメイク 73545809
8865 汗染み軽減半袖ポロシャツ 8865 カジメイク 73545809
8865 汗染み軽減半袖ポロシャツ 8865 カジメイク 73545809
8865 汗染み軽減半袖ポロシャツ 8865 カジメイク 73545809
8865 汗染み軽減半袖ポロシャツ 8865 カジメイク 73545809

汗染み軽減半袖ポロシャツ 8865

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色グレー
サイズL
内容量1着注文コード73545809品番8865
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

汗をかいた後で気になる汗じみが目立ちにくいオススメの半袖ポロシャツです。
吸汗速乾でドライな着心地が持続します。
紫外線を防ぐUVカット仕様や、両脇下に汗のにおいを軽減する消臭テープが縫い込まれています。
熱中症対策として外気温が30度を超えると左袖のプリントの色が変化。危険な暑さが一目で分かります。
便利な左胸ポケットと左袖にペン差しポケット付き。

色
グレー
サイズ
L
胸廻(cm)
108
着丈(cm)
69
適応身長(cm)
170~180
材質
ポリエステル60%、ポリプロピレン40%
裄丈(cm)
45
適応胸囲(cm)
90~98

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする