アルミ壁・天井点検口”KTT-30タイプ”
建物内部の壁面、又は天井に取付ける気密性に優れた点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。
石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。
本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。
フレームは室内での使用にもマッチしたホワイト色です。
ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。
- 用途
- 建物内部の壁面、又は天井に取付ける点検口です。
- 付属品
- アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本
- 材質
- アルミニウム
- 内容量
- 1台
建築金物 の新着商品
カテゴリ

























![エクセルレッグ本体パイプセット50Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] エクセルレッグ本体パイプセット50Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07451722-261117-02.jpg)


